Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 086110 2
(5,45 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2 m
Gurtbreite 25 mm
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 120 daN
maximale Zurrkraft LC 500 daN
Norm EN12195-2
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086110 2
EAN / GTIN 4053981849294
Herstellernummer 34100521

Beschreibung

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb