• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Schrägrohrdüse, Anschlussnennweite: DN35

Artikel-Nr.: 078527 DN35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussnennweite Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennweite Düsenanschluss 35 mm
passend für NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078527 DN35
EAN / GTIN 4002667631043
Herstellernummer 6.902-104.0

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb