{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 380 mm | |
Gehäuse Tiefe | 155 mm | |
Gehäuse Höhe | 375 mm | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Anschluss Ausgang | 3/8 Zoll | |
Anschluss Eingang | 3/8 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 20 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 20 m | |
Material Schlauch | Polyvinylchlorid | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Herstellernummer | 03 009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlauchaufroller Aluminiumgussgehäuse, Typ: 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 704 Stück sofort lieferbar
224,00 €
167,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse Höhe | 375 mm | 400 mm |
maximaler Betriebsdruck | 20 bar | 20 bar |
nutzbare Schlauchlänge | 20 m | 15 m |
Anschluss Eingang | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Anschluss Ausgang | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Gehäuse Tiefe | 155 mm | 220 mm |
Produktart | Schlauchaufroller | Schlauchaufroller |