KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 250372 CA510
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,28 mm/U - 0,88 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250372 CA510
EAN / GTIN 4960664696963
Herstellernummer TAA00912

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte CA510

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte CA510

auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
12,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
898 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Vorschub f 0,28 mm/U - 0,88 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Hauptanwendung P P M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb