Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 1-13mm

Artikel-Nr.: 302540 1-13
Rabatt
350,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Form: A
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 13 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 2080
Form A
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Ersatz-Spannschlüssel SW6
Außen-⌀ D 43 mm
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Herstellernummer 805.531

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf. Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Spannen von Bohrern, Senkern und Reibahlen auf Fräsmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb