OZ-Spannmutter, Spannfutter-Spannbereich: 2-16mm

Artikel-Nr.: 309670 2-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannfutter-Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6388 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannfutter-Spannbereich 2 mm - 16 mm
Norm DIN 6388 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 24 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Gewinde M33×1,5
maximales Anzugsmoment 100 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Herstellernummer 309670 2-16

Beschreibung

Ausführung:

  • Mutter ist einsatzgehärtet und rundum geschliffen.
  • Mit kugelgelagertem Druckring für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaften.

Passend für:

OZ-Spannzangenfutter Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 und Nr. 302477.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb