Anzugsbolzen 45° abgedichtet, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 30

Artikel-Nr.: 308765 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 30
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm MAS 403
Bund-⌀ D 16,5 mm
Kopf-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 43 mm
L1 23 mm
Gewinde M M12
maximales Anzugsdrehmoment 20 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 30
Schlüsselweite 13 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308765 30
EAN / GTIN 4045197648020
Herstellernummer 308765 30

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb