Aantrekbout 45° afgedicht 30

Artikelnummer: 308765 30
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantrekbouten-norm: MAS 403

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 30
Boringeigenschap met boring
Aantrekbouten-norm MAS 403
Kraag-⌀ D 16,5 mm
Kop-⌀ D1 11 mm
Totale lengte L 43 mm
L1 23 mm
Schroefdraad M M12
Maximaal aanhaalmoment 20 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 30
Sleutelwijdte 13 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308765 30
EAN/GTIN 4045197648020

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen