Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094811 8
Rabatt
9,23 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 8
Material Beschichtung PVC
Futtermaterial Acryl
Anwendungsbereich Allround
Hitzeschutz nicht vorhanden
Kälteschutz gut
Atmungsaktivität nicht vorhanden
Tastgefühl nicht vorhanden
Nassgriff gut
Ölgriff gut
DMF-frei ja
silikonfrei ja
Passform sehr gut
EN 388 3131X
EN 511 010
Trägermaterial Polyamid / Acryl
Beschichtung HPT/Vinyl
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe schwarz
EN 388 Abriebsfestigkeit 3
EN 388 Durchstichfestigkeit 1
EN 388 Schnittfestigkeit 2
EN 388 Weiterreißfestigkeit 2
Gewicht 53 g
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094811 8
EAN / GTIN 4029201140823
Herstellernummer 3677V GR. 8

Beschreibung

Ausführung:

3677V. Handschuh mit sehr warmen und angenehmen Acrylfutter. Beste Griffsicherheit bei Nässe durch HPT®-Vinyl-Beschichtung. Öl- und fettabweisend.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 8

Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
9,23 €
5,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
684 Stück sofort lieferbar
9,80 €
EN 511 010 X2X
Trägermaterial Polyamid / Acryl Polyester
Verwendung mehrweg mehrweg
Handschuhgröße 8 8
EN 388 3131X 4X42C
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung 3/4-Beschichtung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb