Alternativartikel:

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Artikel-Nr.: 192720 10
Rabatt
44,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ js12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 27 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 45 mm
Gesamtlänge L 95 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192720 10
EAN / GTIN 4045197107954
Herstellernummer 192720 10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
78
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Preisgünstige Alternative.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
44,70 €
32,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
55,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
54,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
57,20 €
21,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
47,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
54,60 €
Farbring ohne ohne gelb ohne ohne ohne
Fräsprofil NR NF WR NR HR NR
Schaft DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6
Schneidenlänge Lc 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,18 mm 0,5 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb