{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F09500 397567
|
F09500 397567 | 7 mm | 3,4 mm | M3 | 1,8 mm |
100 Stück
|
35,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397568
|
F09500 397568 | 7,6 mm | 3,9 mm | M3,5 | 1,8 mm |
100 Stück
|
35,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397569
|
F09500 397569 | 7,6 mm | 4,4 mm | M4 | 1,8 mm |
100 Stück
|
35,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397570
|
F09500 397570 | 9 mm | 5,4 mm | M5 | 1,8 mm |
100 Stück
|
35,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397571
|
F09500 397571 | 10,8 mm | 6,5 mm | M6 | 1,8 mm |
100 Stück
|
35,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397572
|
F09500 397572 | 13,5 mm | 8,7 mm | M8 | 2,5 mm |
100 Stück
|
37,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397574
|
F09500 397574 | 16,6 mm | 10,7 mm | M10 | 2,5 mm |
100 Stück
|
38,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397575
|
F09500 397575 | 18,5 mm | 11,4 mm | M11 | 2,5 mm |
100 Stück
|
59,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 424001
|
F09500 424001 | 19,5 mm | 13 mm | M12 | 2,5 mm |
100 Stück
|
63,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 424002
|
F09500 424002 | 23 mm | 15,2 mm | M14 | 3,4 mm |
100 Stück
|
84,01 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397576
|
F09500 397576 | 25,4 mm | 17 mm | M16 | 3,4 mm |
100 Stück
|
92,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 424773
|
F09500 424773 | 29 mm | 19,5 mm | M18 | 3,4 mm |
100 Stück
|
138,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397578
|
F09500 397578 | 30,7 mm | 21,4 mm | M20 | 3,4 mm |
100 Stück
|
141,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 422469
|
F09500 422469 | 34,5 mm | 23,4 mm | M22 | 3,4 mm |
100 Stück
|
209,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397579
|
F09500 397579 | 39 mm | 25,3 mm | M24 | 3,4 mm |
100 Stück
|
243,92 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397580
|
F09500 397580 | 42 mm | 28,4 mm | M27 | 5,8 mm |
100 Stück
|
412,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F09500 397581
|
F09500 397581 | 47 mm | 31,4 mm | M30 | 6,6 mm |
100 Stück
|
444,54 €
|