{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | NL 14 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet | |
| Werkstoffnummer | 1.7182 | |
| Produktart | Sicherungsscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 23 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 15,2 mm | |
| für Gewindegröße | M14 | |
| Stärke s | 3,4 mm | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F09500 424002 | |
| EAN / GTIN | 7330948018908 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nord-Lock GmbH, Hauptstrasse 74, 73466 Lauchheim, Deutschland, www.nord-lock.de |