{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133742
|
F03176 2133742 | 1 mm | 4 mm |
100 Stück
|
23,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133930
|
F03176 2133930 | 1 mm | 5 mm |
100 Stück
|
14,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133961
|
F03176 2133961 | 1 mm | 6 mm |
100 Stück
|
34,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133688
|
F03176 2133688 | 1 mm | 8 mm |
100 Stück
|
28,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133730
|
F03176 2133730 | 1 mm | 10 mm |
100 Stück
|
28,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133908
|
F03176 2133908 | 1 mm | 12 mm |
100 Stück
|
50,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133731
|
F03176 2133731 | 1,5 mm | 4 mm |
100 Stück
|
19,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133946
|
F03176 2133946 | 1,5 mm | 5 mm |
100 Stück
|
7,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133739
|
F03176 2133739 | 1,5 mm | 6 mm |
100 Stück
|
3,39 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133951
|
F03176 2133951 | 1,5 mm | 8 mm |
100 Stück
|
9,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133956
|
F03176 2133956 | 1,5 mm | 10 mm |
100 Stück
|
3,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133899
|
F03176 2133899 | 1,5 mm | 12 mm |
100 Stück
|
3,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133962
|
F03176 2133962 | 1,5 mm | 14 mm |
100 Stück
|
1,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133913
|
F03176 2133913 | 1,5 mm | 16 mm |
100 Stück
|
8,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133743
|
F03176 2133743 | 1,5 mm | 20 mm |
100 Stück
|
11,95 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133722
|
F03176 2133722 | 2 mm | 4 mm |
100 Stück
|
8,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133703
|
F03176 2133703 | 2 mm | 5 mm |
100 Stück
|
9,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133909
|
F03176 2133909 | 2 mm | 6 mm |
100 Stück
|
13,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133744
|
F03176 2133744 | 2 mm | 8 mm |
100 Stück
|
18,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133933
|
F03176 2133933 | 2 mm | 10 mm |
100 Stück
|
7,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133852
|
F03176 2133852 | 2 mm | 12 mm |
100 Stück
|
9,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133748
|
F03176 2133748 | 2 mm | 14 mm |
100 Stück
|
11,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133845
|
F03176 2133845 | 2 mm | 16 mm |
100 Stück
|
9,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133832
|
F03176 2133832 | 2 mm | 18 mm |
100 Stück
|
9,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133927
|
F03176 2133927 | 2 mm | 20 mm |
100 Stück
|
5,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133840
|
F03176 2133840 | 2 mm | 24 mm |
100 Stück
|
10,38 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133745
|
F03176 2133745 | 2 mm | 30 mm |
100 Stück
|
11,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133914
|
F03176 2133914 | 2 mm | 32 mm |
100 Stück
|
13,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133726
|
F03176 2133726 | 2,5 mm | 6 mm |
100 Stück
|
10,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03176 2133734
|
F03176 2133734 | 2,5 mm | 8 mm |
100 Stück
|
8,32 €
|