{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderstifte m6 ISO 8734-Stahl gehärtet, Typ A, 2x24 mm | |
| Durchmesser d1 | 2 mm | |
| Material | Stahl | |
| Norm | ISO 8734 | |
| Länge gesamt L | 24 mm | |
| Gewinde | kein Gewinde | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Zylinderstift |
| Artikelnummer | F03176 2133840 | |
| EAN / GTIN | 4051427215399 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |