{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134072
|
F03174 2134072 | 1 mm | 3 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2133991
|
F03174 2133991 | 1 mm | 4 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134054
|
F03174 2134054 | 1 mm | 5 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134131
|
F03174 2134131 | 1 mm | 6 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134035
|
F03174 2134035 | 1 mm | 8 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134061
|
F03174 2134061 | 1 mm | 10 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134130
|
F03174 2134130 | 1 mm | 12 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134107
|
F03174 2134107 | 1,5 mm | 4 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134090
|
F03174 2134090 | 1,5 mm | 5 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134079
|
F03174 2134079 | 1,5 mm | 6 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134120
|
F03174 2134120 | 1,5 mm | 8 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134048
|
F03174 2134048 | 1,5 mm | 10 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134116
|
F03174 2134116 | 1,5 mm | 12 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134149
|
F03174 2134149 | 1,5 mm | 14 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134059
|
F03174 2134059 | 1,5 mm | 16 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134084
|
F03174 2134084 | 1,5 mm | 18 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134050
|
F03174 2134050 | 1,5 mm | 20 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2027869
|
F03174 2027869 | 2 mm | 5 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 592678
|
F03174 592678 | 2 mm | 6 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134097
|
F03174 2134097 | 2 mm | 8 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134106
|
F03174 2134106 | 2 mm | 10 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134125
|
F03174 2134125 | 2 mm | 12 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134021
|
F03174 2134021 | 2 mm | 14 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2025512
|
F03174 2025512 | 2 mm | 16 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134043
|
F03174 2134043 | 2 mm | 18 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134124
|
F03174 2134124 | 2 mm | 20 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134023
|
F03174 2134023 | 2 mm | 24 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134100
|
F03174 2134100 | 2,5 mm | 4 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134129
|
F03174 2134129 | 2,5 mm | 5 mm |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F03174 2134042
|
F03174 2134042 | 2,5 mm | 6 mm |
|
|