{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderstifte m6 ISO 2338-rostfrei A4 2x10 mm | |
| Durchmesser d1 d1 | 2 mm | |
| Material | Stahl | |
| Norm | ISO 2338 | |
| Länge gesamt L | 10 mm | |
| Gewinde | kein Gewinde | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Zylinderstift |
| Artikelnummer | F03174 2134106 | |
| EAN / GTIN | 4051427236035 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |