{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119524
|
F02901 2119524 | 4 mm | M4×0,5 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
25,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119259
|
F02901 2119259 | 5 mm | M4×0,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
6,60 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 576803
|
F02901 576803 | 6 mm | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
45,36 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119691
|
F02901 2119691 | 6 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2,5 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
31,12 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 576801
|
F02901 576801 | 8 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
5,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119692
|
F02901 2119692 | 10 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
10,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119298
|
F02901 2119298 | 12 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
8,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119438
|
F02901 2119438 | 16 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
30,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119693
|
F02901 2119693 | 20 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
16,01 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119694
|
F02901 2119694 | 25 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
17,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119243
|
F02901 2119243 | 30 mm | M5,0×0,5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
23,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119695
|
F02901 2119695 | 6 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
3,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 447414
|
F02901 447414 | 8 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | MF |
100 Stück
|
4,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119696
|
F02901 2119696 | 10 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
4,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119447
|
F02901 2119447 | 12 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
5,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119061
|
F02901 2119061 | 16 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
7,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119697
|
F02901 2119697 | 20 mm | M6,0×0,5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
8,79 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119376
|
F02901 2119376 | 5 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
9,85 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119698
|
F02901 2119698 | 6 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | MF |
100 Stück
|
4,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119334
|
F02901 2119334 | 8 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
18,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119699
|
F02901 2119699 | 10 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
9,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119180
|
F02901 2119180 | 12 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
6,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119232
|
F02901 2119232 | 20 mm | M6,0×0,75 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
29,39 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119704
|
F02901 2119704 | 20 mm | M8,0×0,75 | Innensechskant | 4 mm | 3 mm | MF |
100 Stück
|
17,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2118708
|
F02901 2118708 | 10 mm | M8,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
8,51 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119700
|
F02901 2119700 | 12 mm | M8,0×0,5 | Innensechskant | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
9,92 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119483
|
F02901 2119483 | 16 mm | M8,0×0,5 | Innensechskant | 4 mm | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
14,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119701
|
F02901 2119701 | 8 mm | M8,0×0,75 | Innensechskant | 4 mm | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
5,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119702
|
F02901 2119702 | 10 mm | M8,0×0,75 | Innensechskant | 4 mm | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
8,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02901 2119703
|
F02901 2119703 | 12 mm | M8,0×0,75 | Innensechskant | 4 mm | 3 mm | Metrisches ISO-Feingewinde |
100 Stück
|
10,60 €
|