{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 10 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8,0×0,5 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Ausführung | mit Kegelkuppe | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW4 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 3 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F02901 2118708 | |
| EAN / GTIN | 4051426077905 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |