{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037864
|
F02186 2037864 | 5,5 mm | 3 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,91 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037863
|
F02186 2037863 | 5,5 mm | 3 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,52 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037861
|
F02186 2037861 | 5,5 mm | 3 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,78 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037862
|
F02186 2037862 | 5,5 mm | 3 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,04 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037860
|
F02186 2037860 | 5,5 mm | 3 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,35 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037859
|
F02186 2037859 | 5,5 mm | 3 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,74 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037857
|
F02186 2037857 | 5,5 mm | 3 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,89 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036969
|
F02186 2036969 | 5,5 mm | 3 mm | 25 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036854
|
F02186 2036854 | 5,5 mm | 3 mm | 30 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036869
|
F02186 2036869 | 5,5 mm | 3 mm | 35 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036937
|
F02186 2036937 | 5,5 mm | 3 mm | 40 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,86 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036723
|
F02186 2036723 | 5,5 mm | 3 mm | 45 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
9,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036998
|
F02186 2036998 | 5,5 mm | 3 mm | 50 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
9,01 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037858
|
F02186 2037858 | 7 mm | 4 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,89 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037856
|
F02186 2037856 | 7 mm | 4 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037853
|
F02186 2037853 | 7 mm | 4 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,35 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037855
|
F02186 2037855 | 7 mm | 4 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,61 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037854
|
F02186 2037854 | 7 mm | 4 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,58 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037852
|
F02186 2037852 | 7 mm | 4 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,27 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037850
|
F02186 2037850 | 7 mm | 4 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,33 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037851
|
F02186 2037851 | 7 mm | 4 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,74 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037849
|
F02186 2037849 | 7 mm | 4 mm | 22 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,41 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037847
|
F02186 2037847 | 7 mm | 4 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036788
|
F02186 2036788 | 7 mm | 4 mm | 30 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037095
|
F02186 2037095 | 7 mm | 4 mm | 35 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
7,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036899
|
F02186 2036899 | 7 mm | 4 mm | 40 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
8,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2037143
|
F02186 2037143 | 7 mm | 4 mm | 45 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
9,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036872
|
F02186 2036872 | 7 mm | 4 mm | 50 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
10,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036853
|
F02186 2036853 | 7 mm | 4 mm | 55 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
16,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02186 2036786
|
F02186 2036786 | 7 mm | 4 mm | 60 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
17,51 €
|