Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M4x35 mm

Artikel-Nr.: F02186 2037095
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Durchmesser außen Kopf e 7 mm
Höhe Kopf k 4 mm
Nennlänge L 35 mm
Gewindegröße d1 M4
Gewindelänge b 20 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 3 mm
Gewindesteigung P 0,7 mm
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Antriebstiefe t 2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F02186 2037095
EAN / GTIN 7610106823453
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater