{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042821
|
F02113 2042821 | 4,09 mm | 1,35 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
12,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042812
|
F02113 2042812 | 4,09 mm | 1,35 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
13,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042798
|
F02113 2042798 | 4,09 mm | 1,35 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
14,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042810
|
F02113 2042810 | 4,09 mm | 1,35 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
14,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042765
|
F02113 2042765 | 4,09 mm | 1,35 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
16,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042816
|
F02113 2042816 | 4,09 mm | 1,35 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
18,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042768
|
F02113 2042768 | 4,09 mm | 1,35 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
23,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042804
|
F02113 2042804 | 4,09 mm | 1,35 mm | 14 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
26,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042814
|
F02113 2042814 | 4,09 mm | 1,35 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
27,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042789
|
F02113 2042789 | 4,09 mm | 1,35 mm | 20 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
32,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042826
|
F02113 2042826 | 5,08 mm | 1,69 mm | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
12,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042772
|
F02113 2042772 | 5,08 mm | 1,69 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
13,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042791
|
F02113 2042791 | 5,08 mm | 1,69 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
14,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042842
|
F02113 2042842 | 5,08 mm | 1,69 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
14,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042849
|
F02113 2042849 | 5,08 mm | 1,69 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
16,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042781
|
F02113 2042781 | 5,08 mm | 1,69 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
17,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042764
|
F02113 2042764 | 5,08 mm | 1,69 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
19,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042776
|
F02113 2042776 | 5,08 mm | 1,69 mm | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
24,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042825
|
F02113 2042825 | 5,08 mm | 1,69 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
25,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042784
|
F02113 2042784 | 5,08 mm | 1,69 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
30,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042830
|
F02113 2042830 | 5,81 mm | 1,86 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 403720
|
F02113 403720 | 5,81 mm | 1,86 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399826
|
F02113 399826 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399829
|
F02113 399829 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399815
|
F02113 399815 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399817
|
F02113 399817 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 2042833
|
F02113 2042833 | 5,81 mm | 1,86 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399820
|
F02113 399820 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 292395
|
F02113 292395 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02113 399821
|
F02113 399821 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,01 €
|