{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 5,81 mm | |
| Höhe Kopf k | 1,86 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 6 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,1 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 6 mm | |
| Norm | DIN 7991 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10642 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F02113 399826 | |
| EAN / GTIN | 4043377181152 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |