{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133281
|
F01373 2133281 | 0,8 mm | 4 mm |
100 Stück
|
5,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133404
|
F01373 2133404 | 0,8 mm | 5 mm |
100 Stück
|
4,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133409
|
F01373 2133409 | 0,8 mm | 6 mm |
100 Stück
|
7,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133403
|
F01373 2133403 | 0,8 mm | 8 mm |
100 Stück
|
7,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133300
|
F01373 2133300 | 0,8 mm | 10 mm |
100 Stück
|
3,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133893
|
F01373 2133893 | 1 mm | 3 mm |
100 Stück
|
3,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133408
|
F01373 2133408 | 1 mm | 4 mm |
100 Stück
|
3,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133273
|
F01373 2133273 | 1 mm | 5 mm |
100 Stück
|
3,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133467
|
F01373 2133467 | 1 mm | 6 mm |
100 Stück
|
3,72 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133313
|
F01373 2133313 | 1 mm | 8 mm |
100 Stück
|
3,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133407
|
F01373 2133407 | 1 mm | 10 mm |
100 Stück
|
2,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133270
|
F01373 2133270 | 1 mm | 12 mm |
100 Stück
|
2,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133874
|
F01373 2133874 | 1,5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
4,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133395
|
F01373 2133395 | 1,5 mm | 4 mm |
100 Stück
|
5,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133402
|
F01373 2133402 | 1,5 mm | 5 mm |
100 Stück
|
4,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133458
|
F01373 2133458 | 1,5 mm | 6 mm |
100 Stück
|
4,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133464
|
F01373 2133464 | 1,5 mm | 8 mm |
100 Stück
|
4,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133449
|
F01373 2133449 | 1,5 mm | 10 mm |
100 Stück
|
4,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133457
|
F01373 2133457 | 1,5 mm | 12 mm |
100 Stück
|
5,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133466
|
F01373 2133466 | 1,5 mm | 14 mm |
100 Stück
|
5,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133390
|
F01373 2133390 | 1,5 mm | 16 mm |
100 Stück
|
5,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133421
|
F01373 2133421 | 1,5 mm | 18 mm |
100 Stück
|
6,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133456
|
F01373 2133456 | 1,5 mm | 20 mm |
100 Stück
|
4,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133307
|
F01373 2133307 | 2 mm | 4 mm |
100 Stück
|
4,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 368997
|
F01373 368997 | 2 mm | 5 mm |
100 Stück
|
4,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 592682
|
F01373 592682 | 2 mm | 6 mm |
100 Stück
|
4,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 333656
|
F01373 333656 | 2 mm | 8 mm |
100 Stück
|
5,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133314
|
F01373 2133314 | 2 mm | 10 mm |
100 Stück
|
6,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 463416
|
F01373 463416 | 2 mm | 12 mm |
100 Stück
|
4,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01373 2133272
|
F01373 2133272 | 2 mm | 14 mm |
100 Stück
|
5,61 €
|