{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser d1 d1 | 0,8 mm | |
| Material | Stahl | |
| Norm | ISO 2338 | |
| Länge gesamt L | 4 mm | |
| Gewinde | kein Gewinde | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Zylinderstift |
| Artikelnummer | F01373 2133281 | |
| EAN / GTIN | 4051427233850 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |