{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093296
|
F00389 2093296 | 3 mm | 0,96 mm | 2 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
18,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 655401
|
F00389 655401 | 3 mm | 0,96 mm | 3 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,21 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 655887
|
F00389 655887 | 3 mm | 0,96 mm | 4 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 655888
|
F00389 655888 | 3 mm | 0,96 mm | 5 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,39 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093295
|
F00389 2093295 | 3 mm | 0,96 mm | 6 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,73 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093294
|
F00389 2093294 | 3 mm | 0,96 mm | 8 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,03 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093293
|
F00389 2093293 | 3 mm | 0,96 mm | 10 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,07 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093292
|
F00389 2093292 | 3 mm | 0,96 mm | 12 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,38 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093291
|
F00389 2093291 | 3 mm | 0,96 mm | 14 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,65 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093290
|
F00389 2093290 | 3 mm | 0,96 mm | 16 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,05 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093289
|
F00389 2093289 | 3 mm | 0,96 mm | 18 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,41 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093288
|
F00389 2093288 | 3 mm | 0,96 mm | 20 mm | M1,6 | TORX® Innen | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00389 655794
|
F00389 655794 | 3,8 mm | 1,2 mm | 3 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294070
|
F00389 294070 | 3,8 mm | 1,2 mm | 4 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 291873
|
F00389 291873 | 3,8 mm | 1,2 mm | 5 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 291874
|
F00389 291874 | 3,8 mm | 1,2 mm | 6 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294069
|
F00389 294069 | 3,8 mm | 1,2 mm | 8 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294068
|
F00389 294068 | 3,8 mm | 1,2 mm | 10 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 360866
|
F00389 360866 | 3,8 mm | 1,2 mm | 12 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 487572
|
F00389 487572 | 3,8 mm | 1,2 mm | 14 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 350986
|
F00389 350986 | 3,8 mm | 1,2 mm | 16 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093323
|
F00389 2093323 | 3,8 mm | 1,2 mm | 18 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,93 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093324
|
F00389 2093324 | 3,8 mm | 1,2 mm | 20 mm | M2 | TORX® Innen | 0,64 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 2093325
|
F00389 2093325 | 4,7 mm | 1,5 mm | 3 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294067
|
F00389 294067 | 4,7 mm | 1,5 mm | 4 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294066
|
F00389 294066 | 4,7 mm | 1,5 mm | 5 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 291875
|
F00389 291875 | 4,7 mm | 1,5 mm | 6 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294065
|
F00389 294065 | 4,7 mm | 1,5 mm | 8 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 291876
|
F00389 291876 | 4,7 mm | 1,5 mm | 10 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00389 294064
|
F00389 294064 | 4,7 mm | 1,5 mm | 12 mm | M2,5 | TORX® Innen | 0,79 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,10 €
|