{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 3 mm | |
| Höhe Kopf k | 0,96 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 20 mm | |
| Gewindegröße d1 | M1,6 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | TX5 | |
| Gewindesteigung P | 0,35 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 20 mm | |
| Norm | ~DIN EN ISO 14581 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00389 2093288 | |
| EAN / GTIN | 4043377285454 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |