Schrauben abgeflachter Halbrundkopf Innensechskant ISO 7380-1-rostfrei A2

Artikel-Nr.: F00202
78 Varianten
  • Norm: DIN EN ISO 7380
  • Material: Edelstahl
  • Edelstahlsorte: A2
  • Schraubenkopf-Form: Halbrundkopf
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Gewindeart: Metrisches ISO-Regelgewinde
  • Inhalt: Einzelteil
  • Schaft-Ausführung: Vollgewinde
  • mit Bund: nein
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb