{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Schrauben abgeflachter Halbrundkopf Innensechskant ISO 7380-1-rostfrei A2 M4x12mm | |
| Schraubenkopf-Form | Halbrundkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 7,6 mm | |
| Höhe Kopf k | 2,2 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 12 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW2,5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2,5 mm | |
| Gewindesteigung P | 0,7 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,3 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN EN ISO 7380 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00202 130926 | |
| EAN / GTIN | 4043377207845 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |