{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | s | e | m | d | Oberfläche | Gewindeart | Material | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00159 120232
|
F00159 120232 | 7,5 mm | 8,15 mm | 3 mm | M3 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
2,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120235
|
F00159 120235 | 9 mm | 9,83 mm | 3,5 mm | M4 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
3,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120238
|
F00159 120238 | 10 mm | 10,95 mm | 4 mm | M5 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
2,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120241
|
F00159 120241 | 11 mm | 12,02 mm | 5 mm | M6 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
2,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120245
|
F00159 120245 | 14 mm | 15,38 mm | 6,5 mm | M8 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
4,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120249
|
F00159 120249 | 17 mm | 18,74 mm | 8 mm | M10 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
10,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120252
|
F00159 120252 | 19 mm | 20,91 mm | 10 mm | M12 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
19,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120254
|
F00159 120254 | 22 mm | 24,27 mm | 11 mm | M14 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
27,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 120256
|
F00159 120256 | 24 mm | 26,51 mm | 13 mm | M16 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
31,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124523
|
F00159 2124523 | 7,5 mm | 8,15 mm | 3 mm | M3 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
4,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124524
|
F00159 2124524 | 9 mm | 9,83 mm | 3,5 mm | M4 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
5,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124525
|
F00159 2124525 | 10 mm | 10,95 mm | 4 mm | M5 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
5,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124526
|
F00159 2124526 | 11 mm | 12,02 mm | 5 mm | M6 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
6,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124527
|
F00159 2124527 | 14 mm | 15,38 mm | 6,5 mm | M8 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
10,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00159 2124528
|
F00159 2124528 | 17 mm | 18,74 mm | 8 mm | M10 | blank | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
16,38 €
|