{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskant-Schweissmuttern DIN 929 bl M6 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 11 mm | |
| Eckmaß e | 12,02 mm | |
| Mutter Höhe m | 5 mm | |
| Ausführung | Schweißmutter | |
| Gewindegröße d | M6 | |
| Gewindesteigung P | 1 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 929 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00159 2124526 | |
| EAN / GTIN | 4043952210628 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |