{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | s | e | m | d | Oberfläche | Gewindeart | Material | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00150 2136261
|
F00150 2136261 | 4 mm | 4,32 mm | 1,6 mm | M2 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
1,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123735
|
F00150 123735 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,5 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123593
|
F00150 123593 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123752
|
F00150 123752 | 6 mm | 6,58 mm | 2,8 mm | M3,5 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123606
|
F00150 123606 | 7 mm | 7,66 mm | 3,2 mm | M4 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123617
|
F00150 123617 | 8 mm | 8,79 mm | 4 mm | M5 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123629
|
F00150 123629 | 10 mm | 11,05 mm | 5 mm | M6 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
0,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123639
|
F00150 123639 | 11 mm | 12,12 mm | 5,5 mm | M7 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
1,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123646
|
F00150 123646 | 13 mm | 14,38 mm | 6,5 mm | M8 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
2,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123661
|
F00150 123661 | 17 mm | 18,9 mm | 8 mm | M10 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
5,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123677
|
F00150 123677 | 19 mm | 21,1 mm | 10 mm | M12 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
5,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123690
|
F00150 123690 | 22 mm | 24,49 mm | 11 mm | M14 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
11,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123699
|
F00150 123699 | 24 mm | 26,75 mm | 13 mm | M16 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
13,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123708
|
F00150 123708 | 27 mm | 29,56 mm | 15 mm | M18 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
19,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123714
|
F00150 123714 | 30 mm | 32,95 mm | 16 mm | M20 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
36,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 2112097
|
F00150 2112097 | 30 mm | 32,95 mm | 16 mm | M20 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
42,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123722
|
F00150 123722 | 32 mm | 35,03 mm | 18 mm | M22 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
47,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123727
|
F00150 123727 | 36 mm | 39,55 mm | 19 mm | M24 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
52,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 2112150
|
F00150 2112150 | 5 mm | 5,45 mm | 2 mm | M2,5 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
1,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123740
|
F00150 123740 | 41 mm | 45,2 mm | 22 mm | M27 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
80,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123744
|
F00150 123744 | 46 mm | 50,85 mm | 24 mm | M30 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
169,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 2112119
|
F00150 2112119 | 5,5 mm | 6,01 mm | 2,4 mm | M3 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
1,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 308433
|
F00150 308433 | 50 mm | 55,37 mm | 26 mm | M33 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
190,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123755
|
F00150 123755 | 55 mm | 60,79 mm | 29 mm | M36 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
240,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 308434
|
F00150 308434 | 60 mm | 66,44 mm | 31 mm | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
325,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00150 2112078
|
F00150 2112078 | 7 mm | 7,66 mm | 3,2 mm | M4 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
1,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123760
|
F00150 123760 | 65 mm | 71,3 mm | 34 mm | M42 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
497,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 340935
|
F00150 340935 | 70 mm | 76,95 mm | 36 mm | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
534,49 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00150 123765
|
F00150 123765 | 75 mm | 82,6 mm | 38 mm | M48 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
653,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00150 2112079
|
F00150 2112079 | 8 mm | 8,79 mm | 4 mm | M5 | verzinkt | Metrisches ISO-Regelgewinde | Stahl |
100 Stück
|
2,32 €
|