Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M20

Artikel-Nr.: F00150 123714
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 30 mm
Eckmaß e 32,95 mm
Mutter Höhe m 16 mm
Gewindegröße d M20
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8
Norm DIN 934 (zurückgezogen)
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00150 123714
EAN / GTIN 7610363089234
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb