{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00137 2109085
|
F00137 2109085 | 2 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
23,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144849
|
F00137 144849 | 3 mm | M1,6 | 3 mm | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
23,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 282774
|
F00137 282774 | 4 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
22,40 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 2109066
|
F00137 2109066 | 5 mm | M1,6 | 5 mm | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
23,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 215127
|
F00137 215127 | 6 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
23,00 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 2109101
|
F00137 2109101 | 8 mm | M1,6 | 8 mm | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
14,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 150905
|
F00137 150905 | 2 mm | M2 | 2 mm | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 143181
|
F00137 143181 | 3 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144851
|
F00137 144851 | 4 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,97 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118504
|
F00137 118504 | 5 mm | M2 | 5 mm | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144852
|
F00137 144852 | 6 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144853
|
F00137 144853 | 8 mm | M2 | 8 mm | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 146518
|
F00137 146518 | 10 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,49 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 152763
|
F00137 152763 | 12 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,15 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 2109100
|
F00137 2109100 | 14 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
14,08 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 291896
|
F00137 291896 | 16 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,26 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144850
|
F00137 144850 | 2,5 mm | M2 | 2,5 mm | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 139455
|
F00137 139455 | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,59 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118506
|
F00137 118506 | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144854
|
F00137 144854 | 5 mm | M2,5 | 5 mm | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118508
|
F00137 118508 | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 144855
|
F00137 144855 | 8 mm | M2,5 | 8 mm | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,36 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 141162
|
F00137 141162 | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 143192
|
F00137 143192 | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,49 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 2109065
|
F00137 2109065 | 14 mm | M2,5 | 14 mm | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 294475
|
F00137 294475 | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,03 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00137 309281
|
F00137 309281 | 3 mm | M3 | 3 mm | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118512
|
F00137 118512 | 4 mm | M3 | 4 mm | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118515
|
F00137 118515 | 5 mm | M3 | 5 mm | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00137 118518
|
F00137 118518 | 6 mm | M3 | 6 mm | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,31 €
|