Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-rostfrei A2 M2,5x3 mm

Artikel-Nr.: F00137 139455
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 3 mm
Gewindegröße d1 M2,5
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 1,3 mm
Edelstahlsorte A2
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 3 mm
Norm DIN 913 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4026
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00137 139455
EAN / GTIN 7610508677975
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater