{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00133 282047
|
F00133 282047 | 2,5 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 282048
|
F00133 282048 | 3 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 2101434
|
F00133 2101434 | 4 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 2101436
|
F00133 2101436 | 5 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 2101435
|
F00133 2101435 | 6 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 2101437
|
F00133 2101437 | 8 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 2101438
|
F00133 2101438 | 10 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 159615
|
F00133 159615 | 2 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 142885
|
F00133 142885 | 3 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 118647
|
F00133 118647 | 4 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 144302
|
F00133 144302 | 5 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 118654
|
F00133 118654 | 6 mm | M2 | Innensechskant | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 282051
|
F00133 282051 | 8 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 282052
|
F00133 282052 | 10 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 144303
|
F00133 144303 | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 142239
|
F00133 142239 | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,2 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 144306
|
F00133 144306 | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 118656
|
F00133 118656 | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 144307
|
F00133 144307 | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,2 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 144308
|
F00133 144308 | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307021
|
F00133 307021 | 3 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307022
|
F00133 307022 | 4 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307023
|
F00133 307023 | 5 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307024
|
F00133 307024 | 6 mm | M3 | Innensechskant | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307025
|
F00133 307025 | 8 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307026
|
F00133 307026 | 10 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | M |
|
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307027
|
F00133 307027 | 12 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 118686
|
F00133 118686 | 14 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 307028
|
F00133 307028 | 16 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
|
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00133 282056
|
F00133 282056 | 18 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | M |
|
|