{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 5 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Ausführung | mit Kegelkuppe | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 1,5 mm | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,2 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | M | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00133 307023 | |
| EAN / GTIN | 4044521314280 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |