Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-12.9 vgs
Artikel-Nr.: F00125
Sachnummer:
783 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
12.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Zylinderkopf
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00125 281728
|
F00125 281728 | 2,6 mm | 1,4 mm | 6 mm | M1,4 | Innensechskant |
100 Stück
|
104,03 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 2037582
|
F00125 2037582 | 2,6 mm | 1,4 mm | 10 mm | M1,4 | 10 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
118,45 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281729
|
F00125 281729 | 3 mm | 1,6 mm | 3 mm | M1,6 | Innensechskant |
100 Stück
|
13,24 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281730
|
F00125 281730 | 3 mm | 1,6 mm | 4 mm | M1,6 | Innensechskant |
100 Stück
|
10,61 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281731
|
F00125 281731 | 3 mm | 1,6 mm | 5 mm | M1,6 | Innensechskant |
100 Stück
|
10,82 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281732
|
F00125 281732 | 3 mm | 1,6 mm | 6 mm | M1,6 | Innensechskant |
100 Stück
|
16,48 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 143989
|
F00125 143989 | 3,8 mm | 2 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,92 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281733
|
F00125 281733 | 3,8 mm | 2 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,68 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 143990
|
F00125 143990 | 3,8 mm | 2 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281734
|
F00125 281734 | 3,8 mm | 2 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,95 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 143991
|
F00125 143991 | 3,8 mm | 2 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 143992
|
F00125 143992 | 3,8 mm | 2 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 280129
|
F00125 280129 | 3,8 mm | 2 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant |
100 Stück
|
10,01 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 291623
|
F00125 291623 | 3,8 mm | 2 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant |
100 Stück
|
10,40 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 289858
|
F00125 289858 | 4,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | M2,5 | Innensechskant |
100 Stück
|
28,01 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281736
|
F00125 281736 | 4,5 mm | 2,5 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,75 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127777
|
F00125 127777 | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
6,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281737
|
F00125 281737 | 4,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,96 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127778
|
F00125 127778 | 4,5 mm | 2,5 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
5,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281738
|
F00125 281738 | 4,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant |
100 Stück
|
7,31 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127779
|
F00125 127779 | 4,5 mm | 2,5 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
6,44 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281739
|
F00125 281739 | 4,5 mm | 2,5 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant |
100 Stück
|
6,73 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 2037644
|
F00125 2037644 | 4,5 mm | 2,5 mm | 18 mm | M2,5 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
6,72 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 152912
|
F00125 152912 | 4,5 mm | 2,5 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
7,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 281747
|
F00125 281747 | 5,5 mm | 3 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,13 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127781
|
F00125 127781 | 5,5 mm | 3 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,13 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127783
|
F00125 127783 | 5,5 mm | 3 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,52 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127786
|
F00125 127786 | 5,5 mm | 3 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,47 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127790
|
F00125 127790 | 5,5 mm | 3 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00125 127793
|
F00125 127793 | 5,5 mm | 3 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,47 €
|