{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 2,6 mm | |
| Höhe Kopf k | 1,4 mm | |
| Nennlänge L | 6 mm | |
| Gewindegröße d1 | M1,4 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Artikelnummer | F00125 281728 | |
| EAN / GTIN | 4051426107299 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |