{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00120 128185
|
F00120 128185 | 5,5 mm | 3 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,3 mm |
100 Stück
|
6,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128188
|
F00120 128188 | 5,5 mm | 3 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,3 mm |
100 Stück
|
10,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 296649
|
F00120 296649 | 7 mm | 4 mm | 28 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
11,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 308937
|
F00120 308937 | 7 mm | 4 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
6,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128260
|
F00120 128260 | 7 mm | 4 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
7,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128262
|
F00120 128262 | 7 mm | 4 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
8,52 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338357
|
F00120 338357 | 7 mm | 4 mm | 45 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
12,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338358
|
F00120 338358 | 7 mm | 4 mm | 50 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
13,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128326
|
F00120 128326 | 8,5 mm | 5 mm | 30 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128330
|
F00120 128330 | 8,5 mm | 5 mm | 35 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
9,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128334
|
F00120 128334 | 8,5 mm | 5 mm | 40 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 139840
|
F00120 139840 | 8,5 mm | 5 mm | 45 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 199517
|
F00120 199517 | 8,5 mm | 5 mm | 50 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
13,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338360
|
F00120 338360 | 8,5 mm | 5 mm | 55 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
14,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 181204
|
F00120 181204 | 8,5 mm | 5 mm | 60 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
17,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338361
|
F00120 338361 | 8,5 mm | 5 mm | 65 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
20,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338362
|
F00120 338362 | 8,5 mm | 5 mm | 70 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
20,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338363
|
F00120 338363 | 8,5 mm | 5 mm | 80 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
26,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128421
|
F00120 128421 | 10 mm | 6 mm | 35 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
7,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128426
|
F00120 128426 | 10 mm | 6 mm | 40 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
8,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128431
|
F00120 128431 | 10 mm | 6 mm | 45 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
9,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128435
|
F00120 128435 | 10 mm | 6 mm | 50 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
10,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128437
|
F00120 128437 | 10 mm | 6 mm | 55 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
12,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128440
|
F00120 128440 | 10 mm | 6 mm | 60 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
19,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338364
|
F00120 338364 | 10 mm | 6 mm | 65 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
18,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 128443
|
F00120 128443 | 10 mm | 6 mm | 70 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
28,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338365
|
F00120 338365 | 10 mm | 6 mm | 75 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
16,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338366
|
F00120 338366 | 10 mm | 6 mm | 80 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
19,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338367
|
F00120 338367 | 10 mm | 6 mm | 90 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
33,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00120 338368
|
F00120 338368 | 10 mm | 6 mm | 100 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
49,38 €
|