{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 znb M6x60mm | |
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 10 mm | |
| Höhe Kopf k | 6 mm | |
| Nennlänge L | 60 mm | |
| Gewindegröße d1 | M6 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 5 mm | |
| Gewindesteigung P | 1 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 3 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); ~DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00120 128440 | |
| EAN / GTIN | 4051426117199 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |