Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-8.8 vgs
Artikel-Nr.: F00116
Sachnummer:
841 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
8.8
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Zylinderkopf
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | d2 | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00116 128144
|
F00116 128144 | 5,5 mm | 3 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,10 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128148
|
F00116 128148 | 5,5 mm | 3 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,35 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128153
|
F00116 128153 | 5,5 mm | 3 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,37 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128157
|
F00116 128157 | 5,5 mm | 3 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,49 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128162
|
F00116 128162 | 5,5 mm | 3 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,58 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128169
|
F00116 128169 | 5,5 mm | 3 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,72 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128173
|
F00116 128173 | 5,5 mm | 3 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,78 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128177
|
F00116 128177 | 5,5 mm | 3 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,51 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 280159
|
F00116 280159 | 5,5 mm | 3 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,54 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128181
|
F00116 128181 | 5,5 mm | 3 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,29 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 117771
|
F00116 117771 | 5,5 mm | 3 mm | 25 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
2,88 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 117775
|
F00116 117775 | 5,5 mm | 3 mm | 30 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
4,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 117779
|
F00116 117779 | 5,5 mm | 3 mm | 35 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
4,97 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 117783
|
F00116 117783 | 5,5 mm | 3 mm | 40 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
6,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 152924
|
F00116 152924 | 5,5 mm | 3 mm | 45 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
7,91 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 152926
|
F00116 152926 | 5,5 mm | 3 mm | 50 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
9,62 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 291620
|
F00116 291620 | 5,5 mm | 3 mm | 60 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
11,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00116 2037941
|
F00116 2037941 | 7 mm | 4 mm | 4 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
9,02 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128190
|
F00116 128190 | 7 mm | 4 mm | 5 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,13 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128194
|
F00116 128194 | 7 mm | 4 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,40 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128198
|
F00116 128198 | 7 mm | 4 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,82 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128206
|
F00116 128206 | 7 mm | 4 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,78 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128213
|
F00116 128213 | 7 mm | 4 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,59 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128221
|
F00116 128221 | 7 mm | 4 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,80 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128227
|
F00116 128227 | 7 mm | 4 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,88 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128234
|
F00116 128234 | 7 mm | 4 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,22 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128238
|
F00116 128238 | 7 mm | 4 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,98 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128245
|
F00116 128245 | 7 mm | 4 mm | 22 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,33 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 128249
|
F00116 128249 | 7 mm | 4 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,24 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00116 117790
|
F00116 117790 | 7 mm | 4 mm | 30 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
4,82 €
|