{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Höhe Kopf k | 3 mm | |
| Nennlänge L | 18 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW2,5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00116 280159 | |
| EAN / GTIN | 4051426119155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |