{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030815
|
F00110 2030815 | 4,32 mm | 1,4 mm | 3 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030816
|
F00110 2030816 | 4,32 mm | 1,4 mm | 4 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030817
|
F00110 2030817 | 4,32 mm | 1,4 mm | 5 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030818
|
F00110 2030818 | 4,32 mm | 1,4 mm | 6 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,14 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030819
|
F00110 2030819 | 4,32 mm | 1,4 mm | 8 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 118682
|
F00110 118682 | 4,32 mm | 1,4 mm | 10 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030820
|
F00110 2030820 | 4,32 mm | 1,4 mm | 12 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
12,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030821
|
F00110 2030821 | 4,32 mm | 1,4 mm | 14 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
14,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030822
|
F00110 2030822 | 4,32 mm | 1,4 mm | 16 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
14,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030823
|
F00110 2030823 | 4,32 mm | 1,4 mm | 18 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
17,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 568205
|
F00110 568205 | 4,32 mm | 1,4 mm | 20 mm | M2 | Außensechskant | 4 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
17,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030824
|
F00110 2030824 | 5,45 mm | 1,7 mm | 3 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,95 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030825
|
F00110 2030825 | 5,45 mm | 1,7 mm | 4 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030826
|
F00110 2030826 | 5,45 mm | 1,7 mm | 5 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
12,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 216789
|
F00110 216789 | 5,45 mm | 1,7 mm | 6 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 216788
|
F00110 216788 | 5,45 mm | 1,7 mm | 8 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 216784
|
F00110 216784 | 5,45 mm | 1,7 mm | 10 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
12,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030827
|
F00110 2030827 | 5,45 mm | 1,7 mm | 12 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 216719
|
F00110 216719 | 5,45 mm | 1,7 mm | 14 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
17,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 216717
|
F00110 216717 | 5,45 mm | 1,7 mm | 16 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
16,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030828
|
F00110 2030828 | 5,45 mm | 1,7 mm | 18 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
19,92 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 568209
|
F00110 568209 | 5,45 mm | 1,7 mm | 20 mm | M2,5 | Außensechskant | 5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
20,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030829
|
F00110 2030829 | 6,01 mm | 2 mm | 3 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
24,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 2030830
|
F00110 2030830 | 6,01 mm | 2 mm | 4 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
10,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 121624
|
F00110 121624 | 6,01 mm | 2 mm | 5 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 121626
|
F00110 121626 | 6,01 mm | 2 mm | 6 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 121629
|
F00110 121629 | 6,01 mm | 2 mm | 8 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 121631
|
F00110 121631 | 6,01 mm | 2 mm | 10 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 144744
|
F00110 144744 | 6,01 mm | 2 mm | 12 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00110 152815
|
F00110 152815 | 6,01 mm | 2 mm | 14 mm | M3 | Außensechskant | 5,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,80 €
|