{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Durchmesser außen Kopf e | 4,32 mm | |
| Höhe Kopf k | 1,4 mm | |
| Nennlänge L | 3 mm | |
| Gewindegröße d1 | M2 | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 4 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00110 2030815 | |
| EAN / GTIN | 4043377270214 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |