{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00092 285165
|
F00092 285165 | 3 mm | 1,6 mm | 3 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
7,19 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 117246
|
F00092 117246 | 3 mm | 1,6 mm | 4 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
7,85 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285166
|
F00092 285166 | 3 mm | 1,6 mm | 5 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
8,04 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285167
|
F00092 285167 | 3 mm | 1,6 mm | 6 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
8,20 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 286833
|
F00092 286833 | 3 mm | 1,6 mm | 8 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
8,66 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 289834
|
F00092 289834 | 3 mm | 1,6 mm | 10 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
10,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 289839
|
F00092 289839 | 3 mm | 1,6 mm | 12 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
13,88 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 711802
|
F00092 711802 | 3 mm | 1,6 mm | 14 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
15,85 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 706653
|
F00092 706653 | 3 mm | 1,6 mm | 16 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
16,93 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 2039053
|
F00092 2039053 | 3 mm | 1,6 mm | 18 mm | M1,6 | 15 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
27,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00092 2038616
|
F00092 2038616 | 3 mm | 1,6 mm | 20 mm | M1,6 | 15 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
40,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285168
|
F00092 285168 | 3,8 mm | 2 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,59 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285169
|
F00092 285169 | 3,8 mm | 2 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 138499
|
F00092 138499 | 3,8 mm | 2 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,77 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285170
|
F00092 285170 | 3,8 mm | 2 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,37 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 143092
|
F00092 143092 | 3,8 mm | 2 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
6,86 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285171
|
F00092 285171 | 3,8 mm | 2 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
7,05 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285172
|
F00092 285172 | 3,8 mm | 2 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
7,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 177059
|
F00092 177059 | 3,8 mm | 2 mm | 14 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
8,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 288024
|
F00092 288024 | 3,8 mm | 2 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
6,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 289841
|
F00092 289841 | 3,8 mm | 2 mm | 18 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
10,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 289835
|
F00092 289835 | 3,8 mm | 2 mm | 20 mm | M2 | 16 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
10,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00092 2038603
|
F00092 2038603 | 3,8 mm | 2 mm | 25 mm | M2 | 16 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
30,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00092 2038446
|
F00092 2038446 | 3,8 mm | 2 mm | 30 mm | M2 | 16 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
35,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00092 2039006
|
F00092 2039006 | 4,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,60 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 285173
|
F00092 285173 | 4,5 mm | 2,5 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
5,35 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 147551
|
F00092 147551 | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,46 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 279221
|
F00092 279221 | 4,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 147552
|
F00092 147552 | 4,5 mm | 2,5 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
5,21 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00092 147553
|
F00092 147553 | 4,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,56 €
|