{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M1,6x18 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 3 mm | |
| Höhe Kopf k | 1,6 mm | |
| Nennlänge L | 18 mm | |
| Gewindegröße d1 | M1,6 | |
| Gewindelänge b | 15 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 1,5 mm | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Antriebstiefe t | 0,7 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Edelstahl | |
| Festigkeitsklasse | ≥50 |
| Artikelnummer | F00092 2039053 | |
| EAN / GTIN | 4043377259363 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |