Schrauben abgeflachter Halbrundkopf Innensechskant und Bund ISO 7380-2-010.9 vgs
Artikel-Nr.: F00046
Sachnummer:
58 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
10.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
- Inhalt: Einzelteil
- mit Bund: ja
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00046 157347
|
F00046 157347 | 6,9 mm | 1,65 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,37 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157350
|
F00046 157350 | 6,9 mm | 1,65 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,25 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157351
|
F00046 157351 | 6,9 mm | 1,65 mm | 10 mm | M3 | 10 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,36 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157353
|
F00046 157353 | 6,9 mm | 1,65 mm | 12 mm | M3 | 12 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157355
|
F00046 157355 | 6,9 mm | 1,65 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,47 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157357
|
F00046 157357 | 1,65 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,06 €
|
|||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157359
|
F00046 157359 | 2,2 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,37 €
|
|||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157361
|
F00046 157361 | 9,4 mm | 2,2 mm | 8 mm | M4 | 8 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157363
|
F00046 157363 | 9,4 mm | 2,2 mm | 10 mm | M4 | 10 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
1,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157365
|
F00046 157365 | 9,4 mm | 2,2 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,51 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157367
|
F00046 157367 | 9,4 mm | 2,2 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,49 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157369
|
F00046 157369 | 9,4 mm | 2,2 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,18 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157371
|
F00046 157371 | 9,4 mm | 2,2 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,79 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 2087761
|
F00046 2087761 | 9,4 mm | 2,2 mm | 30 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 2087762
|
F00046 2087762 | 11,8 mm | 2,75 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157373
|
F00046 157373 | 11,8 mm | 2,75 mm | 8 mm | M5 | 8 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157376
|
F00046 157376 | 2,75 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,19 €
|
|||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157378
|
F00046 157378 | 11,8 mm | 2,75 mm | 12 mm | M5 | 12 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157379
|
F00046 157379 | 11,8 mm | 2,75 mm | 16 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157381
|
F00046 157381 | 11,8 mm | 2,75 mm | 20 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157383
|
F00046 157383 | 11,8 mm | 2,75 mm | 25 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,39 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157385
|
F00046 157385 | 2,75 mm | 30 mm | M5 | 22 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
8,46 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 2087763
|
F00046 2087763 | 2,75 mm | 35 mm | M5 | 22 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
10,80 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 2087764
|
F00046 2087764 | 13,6 mm | 3,3 mm | 6 mm | M6 | 6 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
9,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157387
|
F00046 157387 | 13,6 mm | 3,3 mm | 8 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
6,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157389
|
F00046 157389 | 13,6 mm | 3,3 mm | 10 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
3,97 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 141909
|
F00046 141909 | 13,6 mm | 3,3 mm | 12 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
4,07 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00046 2087765
|
F00046 2087765 | 3,3 mm | 14 mm | M6 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,46 €
|
|||||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157391
|
F00046 157391 | 13,6 mm | 3,3 mm | 16 mm | M6 | 16 mm | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
3,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00046 157393
|
F00046 157393 | 3,3 mm | 20 mm | M6 | Innensechskant |
100 Stück
|
5,03 €
|