Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114200 mit Kassette unbeschichtet

Artikel-Nr.: 115160
4 Varianten
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 338
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, max.: 40 Grad
  • Spiralwinkel, min.: 35 Grad
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): W
  • Winkel, 1. Stufe: 130 Grad
  • Farbring: gelb
Filter