Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret non revêtu

Réf.: 115160
4 variantes
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS
  • Revêtement: sans revêtement
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 338
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, max.: 40 degré
  • Angle d’hélice, min.: 35 degré
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): W
  • Angle, 1er étage: 130 degré
  • Bague de couleur: jaune
Filtrer