NC Datei einem Arbeitsgang hinzufügen

In Connected Manufacturing können Sie zu einem Bauteil, für das ein maschineller Arbeitsgang angelegt wurde, auch die passenden NC Dateien hinzufügen.
Es kann hier auch festgelegt werden, auf welcher Maschine das Bauteil gefertigt werden soll und ob spezielles Zubehör benötigt wird, falls dieses mit dem Connected Manufacturing verwaltet wird.

  • Gehen Sie in Aufträge
  • Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag
  • Wählen Sie das Bauteil aus, und drücken unter dem entsprechenden Arbeitsplan auf den Button + NC-DATEI
  • Es öffnet sich das Fenster Arbeitsgang bearbeiten
  • Optional können Sie eine Maschine wählen, falls diese schon in der Software angelegt wurde
  • Mit Drag&Drop oder Computer durchsuchen wählen Sie die passenden NC Dateien aus
  • Optional kann auch Zubehör mit + Zusätzlichem Zubehör hinzufügen ausgewählt werden
  • Hier können die Zubehörkategorie und das entsprechende Zubehör ausgewählt werden
  • Mit dem Drücken von Speichern werden die NC Dateien dem Arbeitsgang zugewiesen und in der Software hinterlegt

Info: Unter dem entsprechenden Arbeitsplan befindet sich ein neues Symbol im Reiter Picklist Anzeigen. Durch das Drücken mit der Maus auf Anzeigen öffnet sich die Picklist. Unter dem Arbeitsplan kann man, solange er nicht abgeschlossen ist, durch das Drücken der 3 Punkte noch Bearbeiten oder Löschen.

Nichts Hilfreiches dabei?

Sie haben keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Dann schreiben Sie uns Ihre Frage einfach per E-Mail und wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Frage stellen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb